TRACON - Sorkapocs U sínfésű TSKA 4-hez SN111771 - USF4/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374206747
Sonepar cikkszám
SN111771
Gyártói cikkszám
USF4/2
Gyártói típuskód
USF4/2
Kivitel:
drótláncos áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs U sínfésű TSKA 4-hez