TRACON - Sorkapocs véglemez emeletes sorkapocshoz SN111773 - VL2,5/2S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374206730
Sonepar cikkszám
SN111773
Gyártói cikkszám
VL2,5/2S
Gyártói típuskód
VL2,5/2S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Sorkapocs véglemez emeletes sorkapocshoz