TRACON - Sorkapocs véglemez SX078496 - VL4/10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374118569
Sonepar cikkszám
SX078496
Gyártói cikkszám
VL4/10
Gyártói típuskód
VL4/10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglemez