TRACON - Sorkapocs véglemez TSKB1,5-2,5-höz VLB2 - VLB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374145039
Sonepar cikkszám
VLB2
Gyártói cikkszám
VLB2
Gyártói típuskód
VLB2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglemez TSKB1,5-2,5-höz