TRACON - Sorkapocs véglemez TSKB6-hoz VLB6 - VLB6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374145114
Sonepar cikkszám
VLB6
Gyártói cikkszám
VLB6
Gyártói típuskód
VLB6
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglemez TSKB6-hoz