TRACON - Sorkapocs Véglemez TSKD sorozatkapocshoz SN098552 - VLD1,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374207836
Sonepar cikkszám
SN098552
Gyártói cikkszám
VLD1,5
Gyártói típuskód
VLD1,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
0 mm
Sorkapocs Véglemez TSKD sorozatkapocshoz