TRACON - Sorkapocs3x1×50mm2 /3x 6×16 mm2, TS sínre 400V AC, 125A SN116462 - FLSO50-3P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 175 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211932
Sonepar cikkszám
SN116462
Gyártói cikkszám
FLSO50-3P
Gyártói típuskód
FLSO50-3P
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
175 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-70 mm2
Bemenetek száma:
3
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
81.5 mm
Mélység:
43.7 mm
Kimenetek száma:
18
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
2.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
71.2 mm