Nem visszaküldhető

TRACON - Sorolható lakatolható szakaszoló kapcsoló 400V, 50Hz, 125A, 3P, 25-50mm2 SX076616 - EVOMS125/3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorolható lakatolható szakaszoló kapcsoló 400V, 50Hz, 125A, 3P, 25-50mm2 SX076616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374210607

Sonepar cikkszám

SX076616

Gyártói cikkszám

EVOMS125/3

Gyártói típuskód

EVOMS125/3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Névleges feszültség:

230-400 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

szorítókengyel

Kapcsolók száma:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

125 kW

Sorolható lakatolható szakaszoló kapcsoló 400V, 50Hz, 125A, 3P, 25-50mm2