TRACON - Sorolható ledes jelzőlámpa fehér 220VDC IP20 SN032311 - SLJL-DC220-F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség - 220 V
Feszültség fajtája - DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374179539
Sonepar cikkszám
SN032311
Gyártói cikkszám
SLJL-DC220-F
Gyártói típuskód
SLJL-DC220-F
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség:
220 V
Feszültség fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.8 W
Beépítési mélység:
0 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Sorolható ledes jelzőlámpa fehér 220VDC