TRACON - Sorolható ledes jelzőlámpa, sárga 230V, 0,6 W SX076323 - C60-LAM-S-L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374162340
Sonepar cikkszám
SX076323
Gyártói cikkszám
C60-LAM-S-L
Gyártói típuskód
C60-LAM-S-L
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Beépítési mélység:
0 mm
Sorolható ledes jelzőlámpa, sárga 230V, 0,6 W