TRACON - Sorolható ledes jelzőlámpa zöld 24VAC IP20 SN032310 - SLJL-AC24-Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374179461
Sonepar cikkszám
SN032310
Gyártói cikkszám
SLJL-AC24-Z
Gyártói típuskód
SLJL-AC24-Z
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.8 W
Beépítési mélység:
0 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Sorolható ledes jelzőlámpa zöld 24VAC