Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorolható vál.kapcs 1P 63A IP20 SN032508 - SVK1-63

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorolható vál.kapcs 1P 63A IP20 SN032508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 1

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374172400

Sonepar cikkszám

SN032508

Gyártói cikkszám

SVK1-63

Gyártói típuskód

SVK1-63

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

1

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.48 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.8 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Sorolható vál.kapcs 1P 63A