Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorolható vál.kapcs 4P 16A IP20 SN032871 - SVK4-16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sorolható vál.kapcs 4P 16A IP20 SN032871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374172479

Sonepar cikkszám

SN032871

Gyártói cikkszám

SVK4-16

Gyártói típuskód

SVK4-16

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

4

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.48 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

4

Váltóérintkezők száma:

4

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.8 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Sorolható vál.kapcs 4P 16A