Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Soroló sín vezeték csatlakozó 25mm2 TFSS-1CS - TFSS-1CS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Soroló sín vezeték csatlakozó 25mm2 TFSS-1CS

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 101 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374138635

Sonepar cikkszám

TFSS-1CS

Gyártói cikkszám

TFSS-1CS

Gyártói típuskód

TFSS-1CS

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

101 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín vezeték csatlakozó 25mm2