Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sülly csatl alj USB port 16A 250V~ 2P+T,USB:5V,2100mA ,50Hz SN034150 - USB-21

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Sülly csatl alj USB port 16A 250V~ 2P+T,USB:5V,2100mA ,50Hz SN034150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Működtetés módja - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374202701

Sonepar cikkszám

SN034150

Gyártói cikkszám

USB-21

Gyártói típuskód

USB-21

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Működtetés módja:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

16 A

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék szélessége:

82 mm

Készülék magassága:

82 mm

Készülék mélysége:

53 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Sülly csatl alj USB port 16A 250V~ 2P+T,USB:5V,2100mA ,50Hz