Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Süllyesztő keret TLBVLED30NM világítótesthez SN108314 - TLBVLED30NM-K

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Süllyesztő keret TLBVLED30NM világítótesthez SN108314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 400 mm

  • Szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215923

Sonepar cikkszám

SN108314

Gyártói cikkszám

TLBVLED30NM-K

Gyártói típuskód

TLBVLED30NM-K

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

400 mm

Szélesség:

150 mm

Magasság:

50 mm

Átmérő:

0 mm

Süllyesztő keret TLBVLED30NM világítótesthez