Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Szakadófejes kábelsaru 185-240mm2 alu IP00 AS185-240CS16 - AS185-240CS16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szakadófejes kábelsaru 185-240mm2 alu IP00 AS185-240CS16

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigeteléssel - Nem

  • Feszültségsor - egyéb

  • Védettség (IP) - IP00

  • Felület - bevonat nélküli

  • Forrasztó lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374172202

Sonepar cikkszám

AS185-240CS16

Gyártói cikkszám

AS185-240CS16

Gyártói típuskód

AS185-240CS16

Szigeteléssel:

Nem

Feszültségsor:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Felület:

bevonat nélküli

Forrasztó lyukkal:

Nem

Fővezeték RM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium RM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Vezetékanyag:

alumínium

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Névleges áram:

415 A

Csavarok száma:

6

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Szakadófejes kábelsaru 185-240mm2 alu