Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 1P, NH1 SX076926 - KETO-1-1/AOU/F/SK

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 1P, NH1 SX076926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Névleges üzemi áram le - 250 A

  • Biztosító betét mérete - NH1

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213080

Sonepar cikkszám

SX076926

Gyártói cikkszám

KETO-1-1/AOU/F/SK

Gyártói típuskód

KETO-1-1/AOU/F/SK

Pólusszám:

1

Névleges üzemi áram le:

250 A

Biztosító betét mérete:

NH1

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Ház szélessége:

184 mm

Ház mélysége:

117 mm

Ház magassága:

306 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 1P, NH1