Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2 SX076955 - KETO-2-3/60/AOU/F/AM

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2 SX076955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 400 A

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213301

Sonepar cikkszám

SX076955

Gyártói cikkszám

KETO-2-3/60/AOU/F/AM

Gyártói típuskód

KETO-2-3/60/AOU/F/AM

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

400 A

Biztosító betét mérete:

NH2

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Ház szélessége:

210 mm

Ház mélysége:

134 mm

Ház magassága:

306 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2