Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, prizma kapocs 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2 SX076960 - KETO-2-3/60/AU/P2EST

MásolásMásolás
TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, prizma kapocs 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2 SX076960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 400 A

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213349

Sonepar cikkszám

SX076960

Gyártói cikkszám

KETO-2-3/60/AU/P2EST

Gyártói típuskód

KETO-2-3/60/AU/P2EST

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

400 A

Biztosító betét mérete:

NH2

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Ház szélessége:

210 mm

Ház mélysége:

134 mm

Ház magassága:

306 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, prizma kapocs 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2