TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-1P-100 22×58mm SN144047 - HBA-1P-100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200172
Sonepar cikkszám
SN144047
Gyártói cikkszám
HBA-1P-100
Gyártói típuskód
HBA-1P-100
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
77.5 mm
Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-1P-100 22×58mm