TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-1P-50 14×51mm IP20 SN111080 - HBA-1P-50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200141
Sonepar cikkszám
SN111080
Gyártói cikkszám
HBA-1P-50
Gyártói típuskód
HBA-1P-50
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
77.5 mm
Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-1P-50 14×51mm IP20