Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-3P-32 10x38mm IP20 SN080231 - HBA-3P-32

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-3P-32 10x38mm IP20 SN080231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080231

Gyártói cikkszám

HBA-3P-32

Gyártói típuskód

HBA-3P-32

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

60 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-3P-32 10×38mm