Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 160A, 2P, NH00 SX076904 - KETO-00-2/F

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 160A, 2P, NH00 SX076904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges üzemi áram le - 160 A

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374212878

Sonepar cikkszám

SX076904

Gyártói cikkszám

KETO-00-2/F

Gyártói típuskód

KETO-00-2/F

Pólusszám:

2

Névleges üzemi áram le:

160 A

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

800 V

Ház szélessége:

106 mm

Ház mélysége:

204 mm

Ház magassága:

204 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 160A, 2P, NH00