TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 160A, 3P, NH00, M8 SX076914 - KETO-00-3/F/ESL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374212953
Sonepar cikkszám
SX076914
Gyártói cikkszám
KETO-00-3/F/ESL
Gyártói típuskód
KETO-00-3/F/ESL
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
800 V
Ház szélessége:
106 mm
Ház mélysége:
204 mm
Ház magassága:
204 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 160A, 3P, NH00, M8