TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 3P, NH1, M8 SX076943 - KETO-1-3/F/ESL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374213202
Sonepar cikkszám
SX076943
Gyártói cikkszám
KETO-1-3/F/ESL
Gyártói típuskód
KETO-1-3/F/ESL
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Ház szélessége:
184 mm
Ház mélysége:
117 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 3P, NH1, M8