TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2, M8 SX076965 - KETO-2-3/F/ESL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 400 A
Biztosító betét mérete - NH2
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374213387
Sonepar cikkszám
SX076965
Gyártói cikkszám
KETO-2-3/F/ESL
Gyártói típuskód
KETO-2-3/F/ESL
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
400 A
Biztosító betét mérete:
NH2
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Ház szélessége:
210 mm
Ház mélysége:
134 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 400A, 3P, NH2, M8