TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 630A, 3P, NH3, M8 SX076988 - KETO-3-3/F/ESL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 630 A
Biztosító betét mérete - NH3
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374213578
Sonepar cikkszám
SX076988
Gyártói cikkszám
KETO-3-3/F/ESL
Gyártói típuskód
KETO-3-3/F/ESL
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
630 A
Biztosító betét mérete:
NH3
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Ház szélessége:
250 mm
Ház mélysége:
143 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 630A, 3P, NH3, M8