TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosítóhengeres bizt.hoz, maszkolható 100A, 22x58mm, Un=230V/400V SX076825 - HBA-2P-100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200189
Sonepar cikkszám
SX076825
Gyártói cikkszám
HBA-2P-100
Gyártói típuskód
HBA-2P-100
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
77.5 mm
Szakaszolókapcsoló-biztosítóhengeres bizt.hoz, maszkolható 100A, 22x58mm, Un=230V/400V