Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosítóhengeres bizt.hoz, maszkolható 20A, 8x32mm, Un=230V/400V SX076826 - HBA-2P-20

MásolásMásolás
TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosítóhengeres bizt.hoz, maszkolható 20A, 8x32mm, Un=230V/400V SX076826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 8,5x31,5 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200417

Sonepar cikkszám

SX076826

Gyártói cikkszám

HBA-2P-20

Gyártói típuskód

HBA-2P-20

Biztosítékmérethez:

8,5x31,5 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

60 mm

Szakaszolókapcsoló-biztosítóhengeres bizt.hoz, maszkolható 20A, 8x32mm, Un=230V/400V