Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Szalagcsiszoló 950W BSM1021 - BSM1021

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szalagcsiszoló 950W BSM1021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 76 mm

  • Szalaghosszúság - 533 mm

  • Névleges teljesítményfelvétel - 950 W

  • Szalagsebesség - 220-350 m/min

  • Felület hossza - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479000197

Sonepar cikkszám

BSM1021

Gyártói cikkszám

BSM1021

Gyártói típuskód

BSM1021

Szalagszélesség:

76 mm

Szalaghosszúság:

533 mm

Névleges teljesítményfelvétel:

950 W

Szalagsebesség:

220-350 m/min

Felület hossza:

135 mm

Gép tömege:

3.55 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Szalagcsiszoló 950W