Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szellőzőrács fém elosztószekrényhez L×W=120x115mm IP43 SN032661 - TFE-SZ3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szellőzőrács fém elosztószekrényhez L×W=120x115mm IP43 SN032661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 115 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374160520

Sonepar cikkszám

SN032661

Gyártói cikkszám

TFE-SZ3

Gyártói típuskód

TFE-SZ3

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

115 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Szellőzőrács fém elosztószekrényhez L×W=120x115mm IP43