Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szellőztető ventilátor szűrőbetéttel 150*150 IP54 SN076372 - V150

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szellőztető ventilátor szűrőbetéttel 150*150 IP54 SN076372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374203661

Sonepar cikkszám

SN076372

Gyártói cikkszám

V150

Gyártói típuskód

v150

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

150 mm

Magasság:

150 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

21 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

50 mm

Zajszint:

42 dB(A)

EMC változat:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

150 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Szellőztető ; Szellőztető ventilátor szűrőbetéttel 150*150