TRACON - Szellőztető ventilátor szűrőbetéttel 43/55 m3/h, 150x150mm IP54 V43 - V43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183413
Sonepar cikkszám
V43
Gyártói cikkszám
V43
Gyártói típuskód
V43
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
19 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
61 mm
Zajszint:
46 dB(A)
EMC változat:
Igen
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
43 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
7035