TRACON - Szellőztető ventillátor szűrőbetét 325*325 IP54 SN057891 - V375-KNY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 325 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057891
Gyártói cikkszám
V375-KNY
Gyártói típuskód
V375-KNY
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
325 mm
Magasság:
325 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
30 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Igen
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
0
Térfogatáram, szabad áramlású:
0 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
7035