Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 1,5mm2 d=3,3mm szigeteletlen SX078249 - SZ1.5-3

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru    1,5mm2 d=3,3mm szigeteletlen SX078249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374103008

Sonepar cikkszám

SX078249

Gyártói cikkszám

SZ1.5-3

Gyártói típuskód

SZ1.5-3

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

24 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 1,5mm2 d=3,3mm szigeteletlen