TRACON - Szemessaru 16mm2 d1=5,9 d2=10,5mm szig. kék KSZ16-10 - KSZ16-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 10-25 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101288
Sonepar cikkszám
KSZ16-10
Gyártói cikkszám
KSZ16-10
Gyártói típuskód
KSZ16-10
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
10-25 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
101 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb
Karima hossza:
0 mm
Teljes hossz:
41.7 mm
Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):
0 mm
Csap átmérője (csapos kábelsaru):
0 mm