Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 185mm2 d=21mm szigeteletlen SZ185-20 - SZ185-20

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru   185mm2 d=21mm szigeteletlen SZ185-20

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 20

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 150-240 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103633

Sonepar cikkszám

SZ185-20

Gyártói cikkszám

SZ185-20

Gyártói típuskód

SZ185-20

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

20

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

150-240 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

415 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 185mm2 d=21mm szigeteletlen