Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 185mm2 D=17mm sziglen Cu-Al RA185-16 - RA185-16

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru  185mm2 D=17mm sziglen   Cu-Al RA185-16

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • St névleges keresztmetszet - 0 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110426

Sonepar cikkszám

RA185-16

Gyártói cikkszám

RA185-16

Gyártói típuskód

RA185-16

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Karakterisztika:

0

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 185mm2 D=17mm sziglen Cu-Al