Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 2,5mm2 d1=2,7 d2=10,5mm szig. kék KSZ10 - KSZ10

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru   2,5mm2 d1=2,7 d2=10,5mm szig. kék KSZ10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101127

Sonepar cikkszám

KSZ10

Gyártói cikkszám

KSZ10

Gyártói típuskód

KSZ10

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

1.5-4 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

32 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Karima hossza:

0 mm

Teljes hossz:

32 mm

Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):

0 mm

Csap átmérője (csapos kábelsaru):

0 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 2,5mm2 d1=2,7 d2=10,5mm szig. kék