TRACON - Szemessaru 2,5mm2 d1=2,7 d2=3,7mm szig. kék KSZ3 - KSZ3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101073
Sonepar cikkszám
KSZ3
Gyártói cikkszám
KSZ3
Gyártói típuskód
KSZ3
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
3
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
1.5-4 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
DIN szerint:
Nem
Szigetelés:
PVC
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
32 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb
Karima hossza:
0 mm
Teljes hossz:
22.8 mm
Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):
0 mm
Csap átmérője (csapos kábelsaru):
0 mm