TRACON - Szemessaru 25mm2 d1=7,5 d2=13mm szig. sárga SSZ25-12 - SSZ25-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 16-50 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374101349
Sonepar cikkszám
SSZ25-12
Gyártói cikkszám
SSZ25-12
Gyártói típuskód
SSZ25-12
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
16-50 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
150 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb