TRACON - Szemessaru 35mm2 d1=9,5 d2=13mm szig. piros PSZ35-12 - PSZ35-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 35-70 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374101387
Sonepar cikkszám
PSZ35-12
Gyártói cikkszám
PSZ35-12
Gyártói típuskód
PSZ35-12
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
35-70 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
192 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb