TRACON - Szemessaru 4mm2 d=8,4mm szigeteletlen SZ4-8 - SZ4-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 2.5-6 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374103169
Sonepar cikkszám
SZ4-8
Gyártói cikkszám
SZ4-8
Gyártói típuskód
SZ4-8
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
2.5-6 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
rövid
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
41 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb