TRACON - Szemessaru 50mm2 D=10,5mm sziglen Cu-Al RA50-10 - RA50-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
St névleges keresztmetszet - 0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374110372
Sonepar cikkszám
RA50-10
Gyártói cikkszám
RA50-10
Gyártói típuskód
RA50-10
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
St névleges keresztmetszet:
0 mm2
Anyag:
alumínium / réz
Al/St-huzalhoz alkalmas:
Igen
Karakterisztika:
0
Szín:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 50mm2 D=10,5mm sziglen Cu-Al