TRACON - Szemessaru 6mm2 d1=3,8 d2=13mm szig. sárga SSZ12 - SSZ12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101196
Sonepar cikkszám
SSZ12
Gyártói cikkszám
SSZ12
Gyártói típuskód
SSZ12
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
41 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb