Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TRACON - Szemessaru 95mm2 D=12,5mm sziglen Cu-Al RA95-12 - RA95-12

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru    95mm2  D=12,5mm sziglen   Cu-Al RA95-12

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • St névleges keresztmetszet - 0 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110396

Sonepar cikkszám

RA95-12

Gyártói cikkszám

RA95-12

Gyártói típuskód

RA95-12

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Karakterisztika:

0

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 95mm2 D=12,5mm sziglen Cu-Al