Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szén-monoxid érzékelő 85dB, LCD, 40x110mm 3xAA SN141080 - CO218A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szén-monoxid érzékelő 85dB, LCD, 40x110mm 3xAA SN141080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Primer áramellátás - elem/akkumulátor

  • Standalone (önálló kivitel) - Igen

  • Tápfeszültség - 4.5-4.5 V

  • Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374224284

Sonepar cikkszám

SN141080

Gyártói cikkszám

CO218A

Gyártói típuskód

CO218A

Primer áramellátás:

elem/akkumulátor

Standalone (önálló kivitel):

Igen

Tápfeszültség:

4.5-4.5 V

Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Backup-elemmel:

Igen

Szín:

fehér

Digitális kijelzővel:

Igen

Teszt-/szünetgomb típusa:

vizsgálógomb

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):

Nem

Kábellel hálózatba köthető:

Igen

Max. szám hálózatba köthető:

3

Mellékelt telep:

alkáli

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

32 mm

Magasság:

77 mm

Átmérő:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szén-monoxid érzékelő 85dB, LCD, 40x110mm 3xAA