TRACON - Szén-Monoxid Érzékelő IP44 SN001545 - CO201A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Primer áramellátás - elem/akkumulátor
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Tápfeszültség - 4.5-4.5 V
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001545
Gyártói cikkszám
CO201A
Gyártói típuskód
CO201A
Primer áramellátás:
elem/akkumulátor
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Tápfeszültség:
4.5-4.5 V
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Backup-elemmel:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Feszültségkijelzővel:
Nem
Lábazattal:
Nem
Tartalék elemmel szállítva (újratölthető):
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Szín:
fehér
Digitális kijelzővel:
Igen
Teszt-/szünetgomb típusa:
vizsgálógomb
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Igen
Kábellel hálózatba köthető:
Nem
Max. szám hálózatba köthető:
3
Mellékelt telep:
alkáli
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
120 mm
Átmérő:
90 mm
Kábelbevezetés:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Memória-funkcióval:
Nem
Cserélhető szenzor:
Nem