TRACON - Szerelhető csatlakozódugó,húz TCSDH IP20 SN002520 - TCSDH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 3
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374197809
Sonepar cikkszám
SN002520
Gyártói cikkszám
TCSDH
Gyártói típuskód
TCSDH
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
3
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Védettség (NEMA):
egyéb
NEMA-kód:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Szerelhető csatlakozódugó,húz TCSDH